ISO 7051 stal ocynk. niklow. czarna H kształt C
ISO 7051 stal ocynk. niklow. czarna H kształt C
BLACHOWKRET-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-4,8X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Normy | ISO 7051 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynk-nikiel, czarny |
Kształt | C |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | H |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 3 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |