ISO 7089 stal 380 HV, ocynkowana płatkowo, srebrna
ISO 7089 stal 380 HV, ocynkowana płatkowo, srebrna
PODKŁADKA-WN7090-380HV-(ZFSH)-16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 30 mm |
Grubość (h1) | 3 mm |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 380 HV |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |