ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV

ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(TZN)-10

Nr art. 0407009110

EAN 4052703248995

Ceny dostępne po zalogowaniu
ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV

Nr art. 0407009110
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
Hardness class 200 HV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M10

Średnica wewnętrzna (d1)

10,5 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

20 mm

Grubość (h1)

2,000 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Spełnia wymogi RoHS

Tak