ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV

ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(TZN)-12

Nr art. 0407009112

EAN 4052703249060

Ceny dostępne po zalogowaniu
ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV

Nr art. 0407009112
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
Hardness class 200 HV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M12

Średnica wewnętrzna (d1)

13 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

24 mm

Grubość (h1)

2,500 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Spełnia wymogi RoHS

Tak