ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV

ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(TZN)-20

Nr art. 0407009120
EAN 4052703249121

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Hardness class 200 HV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M20

Średnica wewnętrzna (d1)

21 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

37 mm

Grubość (h1)

3 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Spełnia wymogi RoHS

Tak