ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(TZN)-24
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M24 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 25 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 44 mm |
Grubość (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 200 HV |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |