ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV

ISO 7089, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(TZN)-30

Nr art. 0407009130
EAN 4052703249152

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Hardness class 200 HV
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M30

Średnica wewnętrzna (d1)

31 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

56 mm

Grubość (h1)

4 mm

Normy

ISO 7089

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Spełnia wymogi RoHS

Tak