Kołki ustalające z karbem w środkowej części
ISO 8742 stal zwykła
KOŁEK-ISO8742-3X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 3 mm |
Długość (l) | 40 mm |
Długość skosu (a) | 0,4 mm |
Normy | ISO 8742, DIN 1475 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |