ISO M medium finishing WN
ISO M medium finishing WN
PŁYTKA-WIELOOSTRZ-WNMG080404-MM-HC9135
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal szlachetna |
Rodzaj zasilania | Średnia dokładność wykańczania |
Materiał | Węglik spiekany |
Obracanie ISO-Code | WNMG 080404 |
Oznaczenie łamacza wiórów | MM |
Typ węglika ISO | M35 |
Materiał | HC9135 |
Warunki zastosowania | Niekorzystny |
Kształt płytki wieloostrzowej ISO | |
Kąt przyłożenia płytki wieloostrzowej ISO | 0° |
Klasa tolerancji płytki wieloostrzowej ISO | Kształt M |
Typ płytki wieloostrzowej ISO | Typ G (bez otworu, cylindryczny, jednostronny łamacz wiórów) |
Rozmiar płytki wieloostrzowej ISO | 08 |
Grubość płytki wieloostrzowej ISO | 04 |
Promień narożnika płytki wieloostrzowej ISO | 04 |
Pokrycie | CVD |
Obszar typu węglikowego ISO | M |
Grupa materiałów | M (zastosowanie podstawowe) |
min./maks. ap | 0,5-4 mm |
f min./maks. | 0,1-0,4 mm/obr |
Min./maks. Vc w stali szlachetnej | 220-260 m/min |