Imadło maszynowe

Imadło maszynowe, wersja wzmocniona
IMADLO ZAKR.MOCOW.115MM, CIEZ.9KG

Nr art. 0715670100

EAN 4011231746236

Ceny dostępne po zalogowaniu
Imadło maszynowe

Nr art. 0715670100
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
Wersja wzmocniona ze szczękami pryzmowymi z odsadzeniem oraz wysokiej jakości długą konstrukcją

Do przytrzymywania okrągłych materiałów


Pryzma pionowa i pozioma

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość szczęk mocujących (B1)

100 mm

Szerokość (B2)

185 mm

Maks. rozpiętość zacisku (A max)

115 mm

Min./maks. długość (L1)

375-480 mm

Wysokość (H1)

74 mm

Głębokość mocowania (H2)

35 mm