Imadło maszynowe
Imadło maszynowe
Nr art. 071467105
EAN 4011231721295
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do przytrzymywania okrągłych materiałów
Pryzma pionowa i pozioma
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Szerokość szczęk mocujących (B1) | 100 mm |
Szerokość (B2) | 150 mm |
Maks. rozpiętość zacisku (A max) | 85 mm |
Min./maks. długość (L1) | 275-350 mm |
Wysokość (H1) | 65 mm |
Głębokość mocowania (H2) | 30 mm |