Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 35
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 35
SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS35)
MASTER
ISS35
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Ausnutzung der Behältergröße
Flachfaltenfilter ragt nicht in den Behälter
Gute Laufeigenschaften
Große, stabile, gummierte Räder
- Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da ansonsten der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
- Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
Datenblätter(X)
Ideal für alle allgemeinen Reinigungsarbeiten, wie z.B. Auto aussaugen, Boden reinigen, Werkbank säubern.
Luftstrom | 61 l/s |
Unterdruck | 230 mbar |
Behälterinhalt | 34 l |
Leistung max. | 1380 W |
Kabellänge | 7,5 m |
Schlauchanschlussdurchmesser | 58 mm |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schalldruckpegel | 67 dB |
Schutzart IP | IP X4 |
Länge | 517 mm |
Breite | 375 mm |
Höhe | 572 mm |
NASS/TROBODDUES-F.NTS-KST-NW35-300MM
![Fugendüse steckbar für ISS- und TSS-Serie Fugendüse steckbar für ISS- und TSS-Serie](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43878.jpg)
FUGDUES-(F.NTS-ISS)-NW35-290MM
SAUGRO-(F.NTS-ISS)-MET-NW35-500MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!