Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M AUTOMATIC

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automat
SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS45-M AUTOM)
MASTER
ISS45-M

Art.-Nr. 07011461
EAN 4053479337005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M für trockene, nicht brennbare, gesundheitsgefährdende Stoffe mit MAK-Werten größer 0,1 mg/m3. Es dürfen keine krebserzeugenden Stoffe, außer Holzstaub, aufgesaugt werden.

Individuelle Anpassung der Saugleistung für den jeweiligen Einsatzbereich


Stufenlose Drehzahlregulierung



Optimale Ausnutzung der Behältergröße


Flachfaltenfilter ragt nicht in den Behälter



Antistatisch vorbereitet


Mit separatem antistatischem Zubehör (Saugschlauch elektrisch leitend, Anschlussmuffe elektrisch leitend) kann elektrostatische Aufladung, die z.B. beim Schleifen von Kunststoffen entsteht, vom Anwender weg geleitet werden.



Automatisches Filterreinigungssystem


  • Konstant hohe Saugleistung, kein manuelles Auslösen über einen Taster notwendig

  • Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß ca. alle 15 Sek. automatisch gereinigt (pulsierendes Geräusch).

  • Effektive Filterreinigung für konstant hohe Saugleistung

  • Lange Arbeitszeiten ohne Filterwechsel

  • Geringe Wartungskosten
Hinweis
  • Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da ansonsten der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.

  • Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zertififzierter Sauger für gefährliche Stäube, z.B. Holzstäube, Lacke und Kunststoffe. Kein Asbest! Zusätzlich für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen (z.B. Mauerschlitzfräse) ausgestattet.

Luftstrom

61 l/s

Unterdruck

230 mbar

Behälterinhalt

45 l

Leistung max.

1380 W

Kabellänge

7,5 m

Schlauchanschlussdurchmesser

58 mm

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schalldruckpegel

67 dB

Schutzart IP

IP X4

Länge

517 mm

Breite

375 mm

Höhe

687 mm

BezeichnungISS 35
Art.-Nr.
ISS 35-S automatic
Art.-Nr.
ISS 45-M automatic
Art.-Nr.
ISS 55-S automatic
Art.-Nr.
Verwendung
Technische Daten
BeschreibungUniversalsauger zum
Auf- und Absaugen.
Für Nass- und Trockenbetrieb geeignet.
Universeller Sauger mit
hoher Leistung. Zusätzlich
für den Betrieb mit Elektrowerkzeugen geeignet.
Spezieller Sauger für trockene,
nicht brennbare,
gesundheitsgefährdende
Stoffe mit MAK-Werten
≥ 0,1 mg/m³.
Es dürfen keine krebserzeugende Stoffe, außer Holzstaub, aufgesaugt werden.
Bau- und Metallsauger
(mit Ergänzungszubehör).
Für den Einsatz mit einem
Kernbohrgerät, sowie allgemeine
Reinigungsarbeiten auf dem Bau und in Metallbetrieben.
Ausschließlich normaler trockener Schmutz und Einsatz zur Reinigung
Feuchter oder nasser Schmutz sowie Flüssigkeiten
Einsatz als Absaugung von Elektrowerkzeugen bzw. zur Reinigung von mit Feinstäuben verschmutzten Flächen.-
Zertifizierung--Staubklasse M-
Direktanschluss für Elektrowerkzeuge-Netzanschluss direkt am
Sauger für E-Werkzeuge
von 100–2.200 Watt mit
automatischer
Ein- und Ausschaltvorrichtung.
Netzanschluss direkt am
Sauger für E-Werkzeuge
von 100–2.200 Watt
mit automatischer Ein- und
Ausschaltvorrichtung.
Akustisches Signal bei
Unterschreitung des
Mindestvolumenstroms*
der Luft.
Netzanschluss direkt am
Sauger für E-Werkzeuge
von 100–2.200 Watt mit
automatischer
Ein- und Ausschaltvorrichtung.
Antistatisch vorbereitet-
Automatische Filterabreinigung-
Füllstandsüberwachung
beim Nasssaugen
Motorleistung (∅)
Motorleistung (max.)
1.200 W
1.380 W
1.200 W
1.380 W
1.200 W
1.380 W
1.200 W
1.380 W
Spannung220–240 V, 50/60 Hz220–240 V, 50/60 Hz220–240 V, 50/60 Hz220–240 V, 50/60 Hz
Behältervolumen
Brutto
Nass

34 l
19 l

34 l
19 l

43 l
30 l

54 l
40 l
Luftstrom61 l/sec. **61 l/sec. **61 l/sec. **61 l/sec. **
Unterdruck230 mbar230 mbar230 mbar230 mbar
Fläche Faltenfilter0,62 m²0,62 m²0,62 m²0,62 m²
BehältermaterialPPPPPPPP
SpritzwassergeschütztIPX4IPX4IPX4IPX4
Abmessung (L x B x H)517 x 375 x 572 mm517 x 375 x 572 mm517 x 375 x 687 mm580 x 375 x 864 mm
Anschlusskabel / Kabelart7,5 m / Kunststoff7,5 m / Gummi (H07 RN-F)7,5 m / Gummi (H07 RN-F)7,5 m / Gummi (H07 RN-F)
Lautstärke, Schalldruckpegel67 dB (A)67 dB (A)67 dB (A)67 dB (A)
Gewichtca. 11 kgca. 12,5 kgca. 13,7 kgca. 17 kg
SchutzklasseIIIII
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M AUTOMATIC inklusive:
1 x
Nass-/Trockenfiltertüte Vlies

NASS/TROFILTTUE-VLI-F.NTS-ISS

Beschreibung: Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüte der Staubklasse M für Industriesauger. Geeignet für normalen Schmutz, abrasive Stäube, Feinstäube und feuchten Schmutz
Menge: 1 x
1 x
Anschlussmuffe

ANSHLMUF-(EL-LEITEND)-NW35

Beschreibung: Elektrisch leitende 2-Stufen Anschlussmuffe für Industriesauger.
Menge: 1 x
Verbindungsschlauch
1 x
Verbindungsschlauch

VERBSCHL-F.NTS-NW35-450MM

Beschreibung: Ermöglicht das Verbinden der Anschlussmuffe (Art.-Nr. 0702400096) sowie der Universalanschlussmuffe (Art.-Nr. 0702400247) mit dem Saugschlauch des Industrie-Nass- und Trockensaugers.
Menge: 1 x
1 x
Universalanschlussstück für Staubabsaugung

UNIANSHLSTK-F.STAUBABSAUG-NW35

Beschreibung: Für Elektrowerkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Saugschlauch clipsbar für ISS- und TSS-Serie

SAUGSCHL-(F.NTS-ISS)-NW35-L3M

Menge: 1 x
1 x
Flachfaltenfilter Papier für ISS-Serie

FLFAFILTPAP-F.NTS-ISS

Menge: 1 x
Fugendüse steckbar für ISS- und TSS-Serie
1 x
Fugendüse steckbar für ISS- und TSS-Serie

FUGDUES-(F.NTS-ISS)-NW35-290MM

Menge: 1 x
1 x
Krümmer clipsbar für ISS- und TSS-Serie

KRUMR-(F.NTS-ISS)-KST-NW35

Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Krümmer elektrisch leitend für ISS- und TSS-Serie

KRUMR-F.NTS-ISS-(EL-LEITEND)-NW35

x 1 St.
Flachfaltenfilter beschichtet für ISS-Serie

FLFAFILT-PES-(F.NTS-ISS)

x 1 St.
Saugschlauch elektrisch leitend für ISS- und TSS-Serie

SAUGSCHL-F.NTS-ISS-(EL-LEITEND)-NW35-L4M

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen