Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 55-S AUTOMATIC
Industrie-Nass/Trockensauger ISS 55-S automat 2013
SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS55-S AUTOM)
MASTER
ISS55-S AUTOM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Automatisches Filterreinigungssystem
- Konstant hohe Saugleistung, kein manuelles Auslösen über einen Drücker notwendig. Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß ca. alle 15 Sek. automatisch gereinigt (pulsierendes Geräusch)
- Effektive Filterreinigung für konstant hohe Saugleistung
- Lange Arbeitszeiten ohne Filterwechsel
- Geringe Wartungskosten
Stufenlose Drehzahlregulierung
Individuelle Anpassung der Saugleistung für den jeweiligen Einsatzbereich.
Flachfaltenfilter ragt nicht in den Behälter
Optimale Ausnutzung der Behältergröße.
Zubehör mit praktischem Clip
Schnelles und sicheres Verbinden ohne lästiges Schrauben.
Datenblätter(X)
Ideal zum Absaugen von Ölen, Schmierstoffen und Spänen (z.B. Drehbank).
Luftstrom | 61 l/s |
Unterdruck | 230 mbar |
Behälterinhalt | 54 l |
Leistung max. | 1380 W |
Kabellänge | 7,5 m |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schalldruckpegel | 67 dB |
Schutzart IP | IP X4 |
Länge | 580 mm |
Breite | 380 mm |
Höhe | 870 mm |
SAUGRO-(F.NTS-ISS)-MET-NW40-500MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!