Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive
Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive
KLUCZ DYNAM.Z TRZP.NAP.14X18MM(40-200NM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Kwadrat trzpienia wkładki | 14 x 18 mm |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 40-200 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 30-146 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
Długość (L1) | 430 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 37 mm |
Długość dźwigni (L2) | 345 mm |
Wymiar nominalny narzędzia wtykowego (S1) | 42 mm |
Głębokościomierz z kalibracją fabryczną (S2) | 28,3 mm |
Wysokość mocowania (B1) | 25 mm |
Długość uchwytu (L3) | 167 mm |
Szerokość osprzętu (B2) | 32,5 mm |
Dokładność pomiaru momentu obrotowego | +/- 3% |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!