Izopropylowy środek czyszczący

Izopropylowy środek czyszczący
ZMYWACZ IPA 500 ML

Nr art. 0893223500

EAN 4046777204551

Ceny dostępne po zalogowaniu
Izopropylowy środek czyszczący

Nr art. 0893223500
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
Do uniwersalnych zastosowań

Delikatne i skuteczne czyszczenie


Może być stosowany na powierzchniach delikatnych



Usuwa zarówno tłuste, jak i rozpuszczalne w wodzie zabrudzenia



Nie pozostawia plam i smug na odsłoniętych powierzchniach metalowych i szklanych


Produkt po krótkim czasie całkowicie odparowuje i nie pozostawia śladów.

Uwaga

Przed obróbką delikatnych tworzyw sztucznych lub powierzchni należy sprawdzić na niewidocznym obszarze, czy są one zgodne z tym środkiem czyszczącym.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealny środek do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych przed malowaniem/gruntowaniem lub nakładaniem kleju. Można używać jako środek do czyszczenia wstępnego do opakowania pojazdów lub jako spray kontrolny podczas kondycjonowania pojazdów (polerowania).


Usuwa osad pochodzący z taśmy klejącej, etykiety, bitumen, smary, żywice, atramenty, pozostałości lutowia i topika, świeże pozostałości pianki PU i po smarowaniu a także najbardziej trudno usuwalne zanieczyszczenia i brud.


Do różnorodnych zastosowań w branży elektronicznej, mechanice precyzyjnej i optyce. Na przykład do czyszczenia urządzeń optycznych, głowic odczytujących i zapisujących, instrumentów precyzyjnych, PCB, luster i silnie wypolerowanych powierzchni metalowych.

Instrukcja

W przypadku normalnych powierzchni nałożyć środek czyszczący bezpośrednio ma czyszczony obszar i szybko zetrzeć miękką, czystą, niestrzępiącą się szmatką. W przypadku delikatnych powierzchni rozpylić środek na szmatkę i przetrzeć powierzchnię.

Zawartość

500 ml

Pojemnik

Aerozol

Baza chemiczna

Izopropanol

Zapach

Alkohol

Kolor

Przezroczysty

Gęstość

0,803 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Zawartość

409 g

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w suchym miejscu

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pojemnik ze spryskiwaczem Odporność na rozpuszczalniki

ROZPYLACZ Z POMPKĄ - 1000 ML

Do prostego wykorzystania produktów zawierających rozpuszczalniki z kanistrów i beczek.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 5
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 4
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 1
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 3
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 3
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań