Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Jagnięca skórka, biała

KOZUSZEK POLERSKI RZEP OKR.D195

Nr art. 0585195

EAN 4011231490085

Ceny dostępne po zalogowaniu
Jagnięca skórka, biała

Nr art. 0585195
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
Do profesjonalnych prac polerskich na silnie naprężonych i zwietrzałych powierzchniach lakierowanych.

Uniwersalne zastosowanie


Do jasnych i ciemnych powierzchni lakierniczych



Bardzo dobra szybkość usuwania materiału


dzięki bardzo delikatnej strukturze skóry



Minimalne generowanie ciepła oraz długa żywotność


dzięki naturalnej skórze jagnięcej najwyższej jakości

Uwaga

Nie myć w wodzie!


Po zakończeniu prac polerskich wystarczy oczyścić powierzchnię z resztek starej farby i środka polerskiego za pomocą szczotki czyszczącej.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Wełna z jagniąt

Kolor

Biały

Średnica talerza wsporczego

150 mm

Średnica

195 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczotka czyszcząca do gąbek polerskich

SZCZOTKA DO GĄBEK I FUTER POLERSKICH

Szczotka czyszcząca do gąbek polerskich i jagnięcych skórek.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stopa szlifierska na rzepy

TALERZ WSP.GABKI POL.RZEP M14 D150

Do mocowania gąbek polerskich, jagnięcej skórki itp. z mocowaniem na rzepy
x 1 szt.
Politura szybko szlifująca P10 Plus

POLITURA DO LAKIERU P10 - 1 KG

Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich.
Polerowane na wysoki połysk P20 Plus

POLITURA NA WYSOKI POŁYSK P20 1KG

Średnio ścierna politura zapewniająca wysoki połysk do efektywnego przygotowania do malowania
Politura antyhologramowa P30 Plus

POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 1KG

Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów