Jednobiegunowy przyrząd do badania napięcia

Jednobiegunowy tester do badania napięcia
PROB 1 BIEG.VDE(120-250VAC)-(140MM/65MM)

Nr art. 5634002001

EAN 4065746608190

Ceny dostępne po zalogowaniu
Jednobiegunowy przyrząd do badania napięcia

Nr art. 5634002001
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
Z końcówką wkrętaka płaskiego
  • Pełna izolacja bezpieczeństwa

  • Zacisk metalowy

Zgodność z DIN 57680, część 6 i VDE 0680/6

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do 150–250 V/AC

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

0,5 x 3 mm

Długość ostrza

65 mm

Długość

140 mm

Konstrukcja

Z klipsem mocującym

Wyświetlacz

Lampa jarzeniowa

Min./maks. zakres napięcia AC

120-250 V/AC

Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego

CAT III/300V

Materiał uchwytu

SAN

Materiał grotu wkrętaka

Stal C60

Powierzchnia grotu wkrętaka

Ocynkowany

Kolor

Przezroczysty, Czerwony