Jednobiegunowy tester napięcia
Jednobiegunowy przyrząd do badania napięcia
PROBNIK 1BIEG.(150-250VAC)-(162MM/68MM)
Nr art. 5634002021
EAN 4065746663434
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z wbudowaną na stałe lampą jarzeniową i płaskim ostrzem wkrętaka
- Pełna izolacja bezpieczeństwa
- Klips mocujący
- Wyprodukowano w Niemczech
Zgodny z normą DIN VDE 0680-6:1977-04
Materiały dodatkowe(X)
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,5 x 3 mm |
Długość ostrza | 68 mm |
Długość | 162 mm |
Konstrukcja | Z klipsem mocującym |
Wyświetlacz | Lampa jarzeniowa |
Min./maks. zakres napięcia AC | 150-250 V/AC |
Materiał uchwytu | Poliwęglan |
Materiał grotu wkrętaka | Stal narzędziowa |
Powierzchnia grotu wkrętaka | Powierzchnia galwanizowana |
Kolor | Czarny, Czerwony |