Jednorazowa rękawica nitrylowa

Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe
RĘKAWICE LAKIERNICZE NITRYL. ROZM. L

Nr art. 089947002
EAN 4038898087816

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
  • Nie zawiera pudru

  • Proces produkcji bez użycia silikonu

  • Praktyczny, jednorazowy dozownik
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Prace laboratoryjne

  • Przemysł spożywczy

  • Catering

  • Przemysł farmaceutyczny i chemiczny, elektryka

  • Dekoracje, lakierowanie i polerowanie

  • Czyszczenie i konserwacja

  • Prace warsztatowe

Kolor

Niebieski

Rozmiar

L

Materiał

Nitryl

Wykończenie wewnątrz

Bezpudrowe, Chlorowane

Normy

ISO 21420, EN 374

Kategoria

3

Długość

240 mm

Grubość materiału

0.10 mm

Tolerancja, grubość materiału (+/-)

0.01 mm