Jednorazowa rękawica nitrylowa

Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe
RĘKAWICE LAKIERNICZE NITRYL. ROZM. S

Nr art. 089947000

EAN 4053479158570

Ceny dostępne po zalogowaniu
Jednorazowa rękawica nitrylowa

Nr art. 089947000

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
  • Nie zawiera pudru

  • Proces produkcji bez użycia silikonu

  • Praktyczny, jednorazowy dozownik
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Prace laboratoryjne

  • Przemysł spożywczy

  • Catering

  • Przemysł farmaceutyczny i chemiczny, elektryka

  • Dekoracje, lakierowanie i polerowanie

  • Czyszczenie i konserwacja

  • Prace warsztatowe

Kolor

Niebieski

Rozmiar

S

Materiał

Nitryl

Wykończenie wewnątrz

Bezpudrowe, Chlorowane

Normy

ISO 21420, EN 374

Kategoria

3

Długość

240 mm

Grubość materiału

0,1 mm

Tolerancja, grubość materiału (+/-)

0,01 mm