Jednorazowa rękawica nitrylowa
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe
RĘKAWICE NITRYL. CZARNE ROZM. XXL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nie zawiera pudru
- Proces produkcji bez użycia silikonu
- Praktyczny, jednorazowy dozownik
Materiały dodatkowe(X)
- Prace laboratoryjne
- Przemysł spożywczy
- Catering
- Przemysł farmaceutyczny i chemiczny, elektryka
- Dekoracje, lakierowanie i polerowanie
- Czyszczenie i konserwacja
- Prace warsztatowe
Kolor | Czarny |
Rozmiar | XXL |
Materiał | Nitryl |
Wykończenie wewnątrz | Bezpudrowe |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategoria | 3 |
Długość | 240 mm |
Grubość materiału | 0,1 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,01 mm |