Jednorazowa rękawica nitrylowa, fiolet, bez pudru
Jednorazowa rękawica nitrylowa, fiolet, bez pudru
REKAWICE NITRYLOWE VIOLET L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Fioletowy |
Rozmiar | L |
Materiał | Nitryl |
Wykończenie wewnątrz | Bezpudrowe |
Normy | EN 420, EN 374 |
Kategoria | 3 |
Długość | 240 mm |
Grubość materiału | 0,06 mm |