Jednożyłowy przewód samochodowy, podwójna izolacja FLRYY

PRZEW.ELEK.NA SZPULI-CZER.CZAR.1X1,5SMM

Nr art. 0770201

EAN 4011231766968

Ceny dostępne po zalogowaniu
Jednożyłowy przewód samochodowy, podwójna izolacja FLRYY

Nr art. 0770201

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 m

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Na szpuli z tworzywa sztucznego lub w systemie 10 rolek ORSY®
  • Powłoka zewnętrzna z PVC, czarna

  • Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V

  • Nie zawiera silikonu, kadmu ani ołowiu

Zgodność z normą DIN/ISO 6722

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość rdzeni

1 szt

Przekrój drutu

1,5 mm²

Znamionowy przekrój poprzeczny kabla

1 x 1,5 mm²

Kolor

Czerwony, Czarny

Średnica zewnętrzna

3,6 mm

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 70 °C