KLIMASERVGER-WAC2000-OHNE-ANALYSE
Klimaservicegerät Kfz, weitere
KLIMASERVGER-WAC2000-OHNE-ANALYSE
WOW
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gerätegewicht | 110 kg |
Breite | 650 mm |
Höhe | 1400 mm |
Tiefe | 550 mm |
Kältemitteltyp | R-1234yf |
Füllmenge Kältemittel | 20 kg |
Kältemittelfüllgenauigkeit | +/- 15 g |
Vakuumpumpenleistung | 90 l/min |
Absaugleistung | 300 g/min |
Anzeige | Hochaufgelöste digitale Anzeige |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Öl/UV-Lecksuchmittel Füllgenauigkeit | 1 g |
Zulassung | TÜV Rheinland Zertifizierung; CE-Zertifizierung; SAE J2099; SAE J2843; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EG-EMV-Richtlinie 89/336/EWG; EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG |
Produktgewicht (per Stück) | 110000 g |