Kabel USB do przesyłu danych i ładowania 2 w 1 złącze Micro i USB typu C
Przewód Micro-USB do transferu danych i ładowania
PRZEWÓD-MP-MICRO/USB-1,2M
Nr art. 0837900107
EAN 4056807571744
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości kabel o wytrzymałym wykonaniu umożliwia synchronizację i ładowanie z szybkością do 480 Mb/s.
- Funkcja szybkiego ładowania
- Aluminiowa głowica kablowa z redukcją obciążenia
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Obszar zastosowania
- Idealna do aparatów fotograficznych, odtwarzaczy MP3, tabletów, konsol do gier, głośników Bluetooth, czytników elektronicznych, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, urządzeń nawigacyjnych, telefonów komórkowych lub smartfonów ze złączem Micro-USB/USB Type-C do ładowania lub wymiany danych.
- Zgodność ze wszystkimi popularnymi urządzeniami z portem Micro-USB lub USB Type-C. Smartfony, tablety, notebooki, czytniki elektroniczne, konsole do gier, aparaty fotograficzne i kamery, ładowarki przenośne, głośniki Bluetooth, urządzenia GPS.
Długość | 120 cm |