Kältemittel Analysegerät für R1234yf
Kältemittelanalysator Mini-ID für 1234yf
ANLYSTR-(F.KAELTMITT-R1234YF)-EX
WOW
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Externes Kältemittel-Analysegerät
- Kompatibel für Klimaanlagen mit dem Kältemittel R1234yf
- Ermöglicht die einfache Analyse der Zusammensetzung des Kältemittels in der Fahrzeugklimaanlage
Lieferumfang:
- Analysegerät
- Kupplung mit Filter
- Handpumpe zur Kalibrierung
- Batterieklemmen
Datenblätter(X)
Externes Kältemittel-Analysegeräte für Klimaservicegeräte mit dem Kältemittel R1234yf
Schnellkupplung an der Niederdruckseite der Klimaanlage anschließen. Die Krokodilklemmen mit der Batterie verbinden. Handpumpe betätigen, um Kältemittel in die Messkammer zu befördern.
Länge | 20 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 140 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 990 g |