Karabińczyk Oval AL Twist
Karabinek z blokadą twist, owalny
KARABINCZYK AUTOMATYCZNY EN362
Nr art. 0899032919
EAN 4024835981163
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Świadectwo wydajności
Zgodny z EN 362
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Norma EN | 362 |
Maks. szerokość ujścia | 20 mm |
Długość | 108 mm |
Szerokość | 58 mm |
Breaking load Horizontal | 7 kN |
Breaking load Vertical | 25 kN |