Karabińczyk Trilock

Karabińczyk Trilock
KARABINCZYK AUTOMATYCZNY

Nr art. 0899032925
EAN 4050641840196

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z zapięciem Trilock zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo

Zgodność z EN 362, EN 12275

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium / aluminium

Powłoka

Bez osłony

Norma EN

12275

Maks. szerokość ujścia

23 mm

Długość

112 mm

Szerokość

78 mm

Siła obciążenia w położeniu poziomym

8 kN

Siła obciążenia w pozycji otwartej

6 kN

Siła obciążenia w pozycji pionowej

24 kN