Karabińczyk z blokadą, owalny
Karabińczyk skręcany, owalny
KARABINEK ZAKRĘCANY OWALNY EN362
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodnie z normą EN 362
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Norma EN | 362 |
Maks. szerokość ujścia | 17 mm |
Długość | 109 mm |
Szerokość | 57 mm |
Siła obciążenia w pozycji otwartej | 8 kN |
Siła obciążenia w pozycji pionowej | 25 kN |