Kaseta antyrefleksyjna do automatycznej przyłbicy spawalniczej WSH II 9-13

Kaseta antyrefl., aut. przyłb. spaw. WSH II 9-13

Nr art. 0984670110

EAN 4049557647678

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kaseta antyrefleksyjna do automatycznej przyłbicy spawalniczej WSH II 9-13

Nr art. 0984670110
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
Tryb automatyczny lub ręczny


  • Do automatycznej regulacji poziomu ochrony lub ręcznego dopasowania do intensywności łuku świetlnego.

  • Całkowicie automatyczne ściemnianie w ułamkach milisekund


Wymienna bateria buforowa zapewnia nieprzerwane zasilanie



Tryb szlifowania wyłączający kasetę, zapobiegający odbłyskom podczas szlifowania

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przezroczystość bez uaktywnienia

Stopień ochrony 4

Przezroczystość po uaktywnieniu

Stopień ochrony 9-13

Szerokość x wysokość x grubość

110 x 90 x 7 mm

Szerokość pola widzenia x wysokość pola widzenia

100 x 50 mm

Szerokość pola widzenia

100 mm

Wysokość pola widzenia

50 mm