Kaseta taśmy do etykietowania Brother do etykieciarek

Taśma do etykietowania do urządzeń Brother
TAŚMA-DO-ETYKIET-BROTHER-BIAŁA-12MM

Nr art. 0696005112
EAN 4065233101739

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Laminowana taśma uniwersalna do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Wyjątkowa trwałość i odporność

  • Odporność na wodę, światło, większość substancji chemicznych i temperaturę dzięki 6 warstwom i laminowaniu

  • Bardzo dobrze nadaje się do zastosowań przemysłowych, a także do biura, domu, ogrodu i zastosowań hobbystycznych

  • Dostępne w różnych szerokościach i kolorach taśm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się zwłaszcza do zastosowań przemysłowych w zakresie etykietowania połączeń i kabli, jak również do zastosowań biurowych (foldery, regały magazynowe, systemy regałów, oznaczenia drzwi, tabliczki znamionowe, szuflady), hobbystycznych (przybory do szycia, rękodzieło, narzędzia), w domu i ogrodzie (skrzynki na listy, dzwonki, warsztaty, skrzynki bezpieczników, sprzęt ogrodniczy, żywność w puszkach, pojemniki na lunch), w przemyśle (szafy rozdzielcze, skrzynki bezpieczników, skrzynki elektryczne, łączniki oświetleniowe, gniazda, rury, półki, systemy logistyczne)

Szerokość taśmy

12 mm

Długość taśmy

8 m

Kolor taśmy

Biały

Kolor liter

Czarny

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Etykieciarka Brother P-Touch E110

DRUKARKA ETYKIET BROTHER P-TOUCH E110

Przenośna etykieciarka do etykietowania połączeń i kabli itp.
x 1 szt.
Etykieciarka Brother P-Touch E550W

ETYKIECIARKA-BROTH-PTE550WVP

Przenośna etykieciarka z interfejsem USB i Wi-Fi do etykietowania połączeń, kabli, flag, dystrybutorów, bloków zaciskowych, numerowania, kodów kreskowych itp.