Kaseta taśmy do etykietowania Brother do etykieciarek
Taśma do etykietowania do urządzeń Brother
TAŚMA-DO-ETYKIET-BROTHER-NIEB-12MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wyjątkowa trwałość i odporność
- Odporność na wodę, światło, większość substancji chemicznych i temperaturę dzięki 6 warstwom i laminowaniu
- Bardzo dobrze nadaje się do zastosowań przemysłowych, a także do biura, domu, ogrodu i zastosowań hobbystycznych
- Dostępne w różnych szerokościach i kolorach taśm
Materiały dodatkowe(X)
Nadaje się zwłaszcza do zastosowań przemysłowych w zakresie etykietowania połączeń i kabli, jak również do zastosowań biurowych (foldery, regały magazynowe, systemy regałów, oznaczenia drzwi, tabliczki znamionowe, szuflady), hobbystycznych (przybory do szycia, rękodzieło, narzędzia), w domu i ogrodzie (skrzynki na listy, dzwonki, warsztaty, skrzynki bezpieczników, sprzęt ogrodniczy, żywność w puszkach, pojemniki na lunch), w przemyśle (szafy rozdzielcze, skrzynki bezpieczników, skrzynki elektryczne, łączniki oświetleniowe, gniazda, rury, półki, systemy logistyczne)
Szerokość taśmy | 12 mm |
Długość taśmy | 8 m |
Kolor taśmy | Niebieski |
Kolor liter | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!