Kaseta z wiertłami udarowymi z wałkiem napędowym SDS i Duo-S Vario Siedem elementów
Wiertło udarowe Plus Duo-S Vario 7 szt. Syska
ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU-PLUS-DUOSV-7SZT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zauważalnie szybsze wiercenie
Optymalna geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach skrawających zapewniają lepszą trakcję.
Optymalna wydajność wiercenia przy uderzeniu w pręty zbrojeniowe
Wzmocnione elementy z węglika spiekanego z wyraźnie większymi ostrzami znacząco ograniczają możliwość blokowania się wiertła na zbrojeniu i zwiększają odporność.
Precyzyjne wiercenie
Dzięki specjalnej końcówce samocentrującej.
Spirala odprowadzająca Vario ze wzmocnionym rdzeniem, częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali.
Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem.
- Zmniejszone tarcie
- Wyższa stabilność
- Maksymalne przeniesienie energii udarowej
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Śred. 4,8 i 6,3: Specjalne wiertło do systemu mocowań SFS Spike.
- Uwaga: W przypadku stosowania długich wierteł należy wykonać wstępne wiercenie krótkim wiertłem o takiej samej średnicy.
Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą inżyniera budowlanego.
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 7 szt |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!