Kask ochronny Rusztowanie
Hełm ochronny do pracy na wysokości
KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI ŻÓŁTY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wygodna wyściółka piankowa
- doskonała wentylacja
- Pokrętło regulacyjne zapewniające optymalne dopasowanie
- Punkt mocowania latarki czołowej
- Profilowana skorupa kasku zwiększa widoczność do góry
- Zewnętrzna powłoka kasku wykonana z tworzywa ABS
W pełni regulowany pasek podbródkowy
Pasek podbródkowy jest przeznaczony do przytrzymywania kasku na głowie podczas upadku
Wytrzymałość na zerwanie przy 25 daN
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Żółty |
Min./maks. rozmiar | 52cm-63cm |
Norma EN | 397 |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Materiał | ABS |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!