Kask ochronny SH 2000-S Pro
Kask ochronny z twardego tworzywa SH 2000-S Pro
KASK OCHRONNY(SH 2000-S-PRO)-BIAŁY
Nr art. 0899200235
EAN 4046777715248
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezpieczne dopasowanie i najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Pasek podbródkowy wysokiej jakości 4-punktowy
- Ochrona karku opuszczana
Optymalna i szybka regulacja szerokości przy pomocy pokrętła
Niezakłócona widoczność do góry dzięki krótkiemu daszkowi kasku
Bardzo wysoki poziom komfortu użytkowania
- Amortyzacja 6-punktowa oraz indywidualnie regulowane otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu
- Niska waga
Łatwe łączenie z innymi środkami ochrony osobistej
- Kieszenie 30 mm umożliwiają używanie środków ochrony słuchu
- Klips umożliwia bezpieczne zamocowanie okularów zapewniających pełną widoczność lub innego wyposażenia dodatkowego na pasku elastycznym
Testy potwierdziły zgodność z EN 397 z uwzględnieniem wymogów dodatkowych
- Można używać w bardzo niskich temperaturach, do -30°C
- Chroni przed rozpryskami spawalniczymi (MM = molten metal — roztopiony metal)
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Biały |
Min./maks. rozmiar | 51cm-61cm |
Wyposażenie wewnętrzne | 6-punktowe |
Norma EN | 397 |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Materiał | PE - Polyethylene |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!