WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA ABS 12 POWER CLASSIC

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA ABS 12 POWER CLASSIC

Niezwykle kompaktowa, mocna wkrętarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym maks. *12 V. Doskonała do wszystkich lekkich prac związanych z wierceniem i wkręcaniem.
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
Wbudowane oświetlenie LED


Ułatwia pracę w ciasnych i ciemnych miejscach



Wskaźnik naładowania akumulatora


Wygodna kontrola pozostałej mocy akumulatora



Bardzo precyzyjna regulacja


  • 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego i pozycji wiercenia

  • Do wielu zastosowań wkręcania


Bezszczotkowy silnik 4-biegunowy


Zapewnia podwójny moment obrotowy w porównaniu z tradycyjnymi 2-biegunowymi silnikami



Szczotkowany korpus silnika


  • Niskie całkowite koszty budowy

  • Prosty i tani sterownik

  • Sterownik nie jest wymagany dla stałej prędkości

  • Idealny do pracy w trudnych warunkach


Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem


Przyjemna praca bez zmęczenia



Mała i lekka


Do długoterminowej pracy w trudno dostępnych miejscach

Uwaga

* Maks. 12 V (nominalnie 10,8 V)