Piana poliuretanowa 2K TWIST
Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Piana poliuretanowa 2K TWIST
Dwuskładnikowa piana do szybkiego montażu ościeżnic drzwiowych
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
Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów standardowo stosowanych
w budownictwie, takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR.
w budownictwie, takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR.
UwagaPianę należy zużyć do końca w przeciągu 5 minut od aktywacji!! Pozostawienie piany w puszcze grozi jej rozerwaniem. Niezwłocznie po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np.: tynku, farb.
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0234 wydanie 1
Osadzanie drzwi bez użycia łączników mechanicznych jest niedozwolone. Brak łączników mechanicznych może być przyczyną deformacji montowanego elementu.
Obszar zastosowaniaDo błyskawicznego montażu ościeżnic drzwiowych - drewnianych i stalowych oraz do osadzania i uszczelniania parapetów okiennych, montażu stopni schodowych, wypełniania dużych pustych przestrzeni, jak np. pomiędzy belkami dachowymi, podczas montażu wanien i brodzików prysznicowych, a także do wypełniania form.
Instrukcja
- Podłoże robocze oczyścić i odtłuścić.
- Zabezpieczyć powierzchnie narażone na przypadkowe zabrudzenie pianą.
- Zbyt zimną puszkę doprowadzić do temperatury pokojowej.
- Przekręcić znajdujący się na dnie puszki kołpak 5 razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Mocno wstrząsnąć puszką (ok. 40 sek.: 20 razy pozycją „do góry dnem”, następnie 20 razy pozycją zaworem do góry) w celu dokładnego wymieszania składników; jednolity niebieski kolor piany świadczy o prawidłowym wymieszaniu składników.
- Przykręcić puszkę do aplikatora.
- Pozycją roboczą puszki jest pozycja „zaworem w dół”.
- Pionowe szczeliny wypełniać pianą od dołu do góry.
- Nie wypełniać całej szczeliny – piana zwiększa swoją objętość.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!