Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna
Do uniwersalnego stosowania w meblarstwie, wyposażeniu sklepów i wnętrz oraz technice mocowań.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Frezy kieszeniowe — możliwość stosowania w różnych połączeniach!
- Do drewna i okuć
- Zminimalizowana możliwość uszkodzenia powierzchni laminowanych
- Mniej pyłu na powierzchni
Gwint asymetryczny – szybsze łączenie
- Niski moment wkręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna
- Gwint grubozwojny: 5,0-12,0 mm
Końcówka AW – więcej mocy
- Optymalne przenoszenie siły
- Bardzo dokładne pasowanie
- Szybkie ustawianie
- Mocne osadzenie śruby
- Bez efektu wypadania bitu z gniazda
- Wysoka stabilność
- Bez uszkodzeń powłoki śruby
- Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania
- Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi
- Zmniejszenie momentu wkręcania
- Pierścień na zakończeniu gwintu/przeciwgwint w znaczny sposób zapobiega rozerwaniom
- Przeciwgwint: 5,0–12,0 mm
Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz oraz w pomieszczeniach tymczasowo lub stale narażonych na wysoką wilgotność! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
ETA-11/0190
Używając tych wkrętów, należy postępować zgodnie ze specyfikacjami normy ETA-11/0190.
Połączenia drewno-drewno oraz stal-drewno, meblarstwo, wyposażenie sklepu, wyposażenie wnętrz oraz architektura wnętrz.
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna połączenia śrubowe są wykonane bez konieczności wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami można wstępnie nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy wstępnie nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!