Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 3.0 A2 Wkręt do płyty wiórowej
Uniwersalne rozwiązanie do montażu blach ze stali nierdzewnej na drewno w miejscach stale odsłoniętych na oddziaływanie czynników zewnętrznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Stal nierdzewna A2, pełny gwint, łeb płasko-soczewkowy, napęd AW
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Gwint asymetryczny — większy gwint jednokrotny, większa wytrzymałość na rozciąganie
- Małe momenty dokręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż w przypadku konwencjonalnych śrub do płyt wiórowych
- Podwójny gwint: 3,0-4,5 mm
- Gwint grubozwojny: 5,0–12,0 mm
Napęd AW — więcej mocy
- Optymalne przeniesienie siły
- Doskonałe dopasowanie
- Szybkie wyszukiwanie
- Pewne osadzenie wkrętu
- Praktycznie bez odkręcania bitu
- Wysoka stabilność
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
- Tylko 5 wielkości bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm
Gwint pierścieniowy – zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania
- Niskie siły rozdzielające, a w szczególności przy skręcaniu w pobliżu krawędzi
- Zmniejszenie momentu dokręcania
- Efekt przebijania gwintu pierścieniowego w dużej mierze zapobiega pękaniu
- Gwint pierścieniowy: 3,0-4,5 mm
- Przeciwgwint: 5,0-12,0 mm
Materiał:
Odporna na korozję, austenityczna stal nierdzewna (1.4301; 1.4567)
Wiercenie wstępne do średnicy rdzenia w litym twardym drewnie
Materiał ASSY 3.0 A2 jest odporny na działanie kwasu w ograniczonym zakresie i nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających chlor gazowy
W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek samoczyszczący itp.) np. Würth ASSY D, prefiks nr 0151 (łeb stożkowy płaski) i 0153 (łeb płasko-soczewkowy).
W poniższej tabeli wydanej przez ISER (Niemieckie biuro informacji w zakresie stali nierdzewnej do różnych zastosowań, www.edelstahl-rostfrei.de, arkusz informacji 828) można znaleźć zestawienie różnorodnych zastosowań stali nierdzewnej. Z uwagi na warunki atmosferyczne zaleca się stosowanie stali nierdzewnej (np. materiał nr 1.4016) wyłącznie w środowiskach wiejskich oraz pod warunkiem znacznych ograniczeń. Dlatego do użytku na zewnątrz budynków zalecamy wyłącznie austenityczną stal nierdzewną. Stal nierdzewna A4 nadaje się w szczególności do użytku w środowiskach przemysłowych oraz na wybrzeżach.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
ASSY 3.0 A2 jest wykonany z odpornej na korozję, austenitycznej stali nierdzewnej i jest przeznaczony w szczególności do zastosowań zewnętrznych, w wilgotnych pomieszczeniach oraz w atmosferach o dużym stopniu zasolenia
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!