Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt uniwersalny ASSY® 4 A2 CS Stal nierdzewna A2, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy
Wkręt z gwintem częściowym, z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A2, z łbem stożkowym płaskim, do uniwersalnego mocowania do drewna na zewnątrz w warunkach narażonych na działanie czynników atmosferycznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów











Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Połączenie formowane z metalowymi łącznikami lub produktami drewnianymi o dużej gęstości
- Do połączeń mocujących przy użyciu śrub stalowych o pełnym gwincie
- Doskonałe dopasowanie głowicy 90° do elementów mocujących z metalowymi pogłębieniami
- Ściąganie bez zagłębiania łba ze względu na brak elementów frezujących pod łbem
- Łeb mocowany jest poprzez wciśnięcie
Większy moment zrywania
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu jednozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Mocowanie ze stali nierdzewnej do dostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych
- Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A2
- Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze nie zawierającej znacznych ilości chlorków lub CO2
- Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia mocowanie
- Austenityczną stal nierdzewną cechuje wysoka odporność na korozję, na agresywne gazy przemysłowe, powietrze morskie, wodę z kranu, wodę rzeczną, wodę kopalnianą i słoną wodę, a także na drewno zawierające kwas taninowy. Materiał ten jest w pewnym stopniu odporny na kwasy i nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających kwas chlorkowy
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Do łączenia elementów drewnianych
Gwint częściowy, rozpoczynający się bezpośrednio pod trzpieniem, umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkręta znajduje się w dolnym elemencie.
Można używać do zastosowań zewnętrznych i klasy wykorzystania 3
- W celu zwiększenia efektu łączenia lub oporu podczas dociągania łba zaleca się stosowanie idealnie dopasowanych podkładek ASSY 4
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!