Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 4 COMBI wkręt do drewna Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb sześciokątny
Mocny wkręt z częściowym gwintem ze wzmocnieniem trzona do mocowania drewno-drewno z podkładką lub precyzyjnego mocowania 90° metal-drewno w konstrukcjach drewnianych w pomieszczeniach suchych lub osłoniętych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368757.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368740.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368742.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie momentu obrotowego dzięki napędowi RW
- Większa efektywność przeniesienia momentu obrotowego dzięki większej powierzchni styku bitu
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu bitu
- Mniej zmian bitów, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Precyzyjne dopasowanie do metalu i bardzo wysokie przeniesienie momentu obrotowego w połączeniu z dwoma rodzajami gniazd
- Wzmocnienie trzpienia przy łbie
- Połączenie gniazda sześciokątnego i RW
Znaczne zmniejszenie siły podczas wkręcania
- Mniejsze opory oraz mniejsze ryzyko pęknięć podczas wkręcania ze względu na działanie frezu młynkowego
- Wysoki moment niszczący wkrętu minimalizuje ryzyko pęknięcia śruby podczas wkręcania.
- Przesunięcie frezu młynkowego w strefę gwintu ułatwia użytkownikowi pracę i eliminuje ryzyko otarcia palców o frez.
- Maksymalna ochrona narzędzi do wkręcania
Niskie niebezpieczeństwo przekręcenia wkrętu w materiale nawet przy szybkim wkręcaniu.
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii powierzchni nośnej gwintu grubozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni nośnej gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki żebrom frezującym na ostrzu.
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Wysoka wytrzymałość i plastyczność.
- Specjalna obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 Combi ze stali nierdzewnej
- Wkręty do drewna ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drzewnych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać zapisów Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Do łączenia elementów drewnianych
Gwint częściowy, umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkrętu znajduje się w dolnym elemencie.
Do zastosowań w klasie użytkowania 1 i klasie użytkowania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, wolna od chromu(VI) o grubości warstwy 8 µm
- Nadaje się do stosowania w klasie użytkowania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie użytkowania 2 (osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Wymaganie klasyfikacji T2/C2 jest spełniony zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie wkrętu, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- W przypadku cylindrycznych otworów 90° w metalowym uchwycie do zamocowania zaleca się użycie wkrętów ASSY ze wzmocnieniem pod łbem (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi oraz wkrętu do wieszaka belki ASSY 4 JH). Luz między krawędzią otworu, a trzpieniem wkrętu nie powinien przekraczać 1 mm zgodnie z normą DIN EN 1993-1-8
- W przypadku przenoszących obciążenia połączeń drewno-metal wkręty ASSY muszą być dokręcone określonym momentem. Moment dokręcania = wymagany moment obrotowy x 1,2 mniejszy niż 90% momentu zrywającego
- W celu zwiększenia efektu łączenia lub oporu podczas dociągania łba zaleca się stosowanie idealnie dopasowanych podkładek ASSY 4
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy mocowane, nie mogą być grubsze niż długość części bez gwintu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!