Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 4 CSMP ZiNi wkręt do drewna Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem
Uniwersalny wkręt z częściowym gwintem do szybkich połączeń drewno-drewno ze zwiększonym ryzykiem korozji do stosowania w konstrukcjach drewnianych. Nadaje się do obszarów suchych lub osłoniętych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368732.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368768.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368765.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368742.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie momentu obrotowego dzięki napędowi RW
- Większa efektywność przeniesienia momentu obrotowego dzięki większej powierzchni styku bitu
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu bitu
- Mniej zmian bitów, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Znaczne zmniejszenie siły wymaganej podczas mocowania wkrętu
- Mniejsze opory oraz mniejsze ryzyko pęknięć podczas wkręcania ze względu na działanie frezu młynkowego
- Wysoki moment niszczący wkrętu minimalizuje ryzyko pęknięcia śruby podczas wkręcania.
- Przesunięcie frezu młynkowego w strefę gwintu ułatwia użytkownikowi pracę i eliminuje ryzyko otarcia palców o frez.
- Maksymalna ochrona narzędzi do wkręcania
Niskie niebezpieczeństwo przekręcenia wkrętu w materiale nawet przy szybkim wkręcaniu.
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii powierzchni nośnej gwintu grubozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni nośnej gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki żebrom frezującym na ostrzu.
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Wysoka wytrzymałość i plastyczność.
- Specjalna obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiarowanie wkrętów ASSY od średnicy 5 mm można wykonać w oprogramowaniu firmy Würth dla konstrukcji drewnianych
- Ze względu na obciążenia mechaniczne podczas wkręcania za pomocą bita może dojść do zmian w odporności na korozję w obszarze gniazda.
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej
- Wkręty do drewna ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać zapisów Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Do łączenia elementów drewnianych
Gwint częściowy, rozpoczynający się bezpośrednio pod trzpieniem, umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkrętu znajduje się w dolnym elemencie.
Do zastosowań w klasie użytkowania 1 i klasie użytkowania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Pięciokrotnie lepsze zabezpieczenie przed korozją, grubość warstwy ocynkowanej bez chromu (VI) 8 µm, 500 h w próbie z rozpyloną solą zgodnie z normą DIN EN ISO 9227
- Nadaje się do użytku w klasie użytkowania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie użytkowania 2 (osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Wymaganie klasyfikacji T2/C2 jest spełniony zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- Nie zaleca się stosowania w drewnie bogatym w kwasy taninowe lub w drewnie impregnowanym ciśnieniowo, stosowanym w wilgotnym środowisku.
- W celu zwiększenia efektu łączenia lub oporu podczas dociągania łba zaleca się stosowanie idealnie dopasowanych podkładek ASSY 4
- Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie wkrętu, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy mocowane, nie mogą być grubsze niż długość części bez gwintu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!