Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 4 CSMP HO wkręt uniwersalny z otworem pod zaślepkę Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem
Uniwersalny wkręt z częściowym gwintem z otworem pod zaślepkę do mocowania połączeń drewno-drewno lub metal-drewno w meblarstwie, konstrukcjach wewnętrznych lub konstrukcjach w pomieszczeniach suchych lub osłoniętych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie momentu obrotowego dzięki napędowi RW
- Większa efektywność przeniesienia momentu obrotowego dzięki większej powierzchni styku bitu
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu bitu
- Mniej zmian bitów, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Wykonanie pogłębiania w miękkim drewnie
- Gniazdo łba wkrętu umożliwia jego zakrycie za pomocą dobranej kolorystycznie zaślepki z kołkiem ustalającym
- Łatwe zagłębianie łba w drewnie dzięki zoptymalizowanym frezom kieszeniowym
- Ograniczenie wykruszeń w powlekanych płytach wiórowych we wkrętach do ∅ 4,5 mm
Niskie niebezpieczeństwo przekręcenia wkrętu w materiale nawet przy szybkim wkręcaniu.
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii powierzchni nośnej gwintu grubozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni nośnej gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki żebrom frezującym na ostrzu.
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej
- Wkręty do drewna ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drzewnych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać zapisów Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Do łączenia elementów drewnianych
Gwint częściowy, umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkrętu znajduje się w dolnym elemencie.
Do zastosowań w klasie użytkowania 1 i klasie użytkowania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bez chromu (VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Nadaje się do stosowania w klasie użytkowania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie użytkowania 2 (osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- W przypadku wkrętów od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie wkrętu, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym nadają się idealnie do łączenia materiałów drzewnych, takich jak płyty wiórowe. Aby zapewnić optymalny montaż komponentu, grubość mocowanego elementu nie może być większa od długości części bez gwintu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!