Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 4 CSMP wkręt uniwersalny Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb płasko-stożkowy z frezem
Uniwersalna śruba z pełnym gwintem do szybkiego, trwałego mocowania połączeń drewno-drewno lub metal-drewno w meblarstwie, konstrukcji wewnętrznych lub konstrukcji drewnianych w pomieszczeniach suchych lub osłoniętych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie momentu obrotowego dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku bitu
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu bitu
- Mniej zmian bitów, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Niskie niebezpieczeństwo przekręcenia wkrętu w materiale nawet przy szybkim wkręcaniu.
- Większe przeniesienie momentu obrotowego w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii gwintu grubozwojnego
- Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni nośnej gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki żebrom frezującym na ostrzu.
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Wysoka wytrzymałość i plastyczność
- Specjalna obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej
- Wkręty do drewna ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Do połączeń stal-drewno narażonych na rozciąganie
Gwint pełny, rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem umożliwia np. montaż elementów drewnianych lub łączenie blach z drewnem w sposób zapewniający dużą wytrzymałość na rozciąganie. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.
Do zastosowań w klasie użytkowania 1 i klasie użytkowania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bez chromu (VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Nadaje się do stosowania w klasie użytkowania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie użytkowania 2 (osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- W przypadku wkrętów od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie wkrętu, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Śruby z gwintem pełnym nadają się do montażu okuć i cienkich materiałów. Wybrana długość śruby powinna być mniejsza od grubości podłoża, w które ma ona zostać wkręcona
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!