Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY® 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy.
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 1
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 2
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 3
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 4
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 5
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 6
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 7
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 8
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 9
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 10
Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy. - 11

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do konstrukcji okiennych ASSY® 4 FBS RCS RS sortowany Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy.

Sortowany wkręt z gwintem pełnym, łbem stożkowo soczewkowym i żebrami ograniczającymi, do delikatnego mocowania okuć okiennych do drewna w pomieszczeniach suchych lub mokrych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność i precyzja pozycjonowania dzięki doskonałego dopasowaniu bitu w napędzie śrubowym

  • Praca jedną ręką i doskonałe wsparcie podczas pozycjonowania dzięki dopasowanemu gniazdu

  • Mniejsza liczba zmian bitów dzięki szerokiemu pokryciu aplikacji przez tylko jeden bit

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Atrakcyjne wizualnie połączenia w konstrukcjach okiennych


  • Zaokrąglony łeb zapewnia atrakcyjne wizualnie połączenia w konstrukcjach okiennych

  • Sprężynowy efekt żeber ograniczających uniemożliwia przekręcenie wkrętu i uszkodzenie jego łba


Zmniejszona tendencja do pękania drewna podczas wkręcania


  • Wyeliminowanie powstawania pęknięć dzięki efektowi przebijania

  • Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.

  • Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)