Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt do pokryć dachowych, barwiony
Wkręt do pokryć dachowych, barwiony - 1
Wkręt do pokryć dachowych, barwiony - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do pokryć dachowych, barwiony

Wysokiej jakości 2-składnikowy lakier, odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne

  • Średnica znamionowa: 4,5 mm
  • Średnica tarczy: 15 mm
  • Materiał: Stal szlachetna A2
  • Materiał podkładki: Stal szlachetna A2
  • Powierzchnia podkładki: Lakierowane
  • Materiał podkładki uszczelniającej: EPDM
  • Końcówka wewnętrzna: AW20
  • Stopień połysku: Błyszczące

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 20

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Długość gwintu Powłoka Kolor Ilość OP
Cena/OP
0238800035
35 mm 21 mm Lakierowane Czysty biały
100 szt.
0238801025
25 mm 17 mm Lakierowane Szary antracytowy, podobny do RAL 7016
100 szt.
0238801035
35 mm 21 mm Lakierowane Szary antracytowy, podobny do RAL 7016
100 szt.
0238801045
45 mm 28 mm Lakierowane Szary antracytowy, podobny do RAL 7016
100 szt.
0238802025
25 mm 17 mm Lakierowane Czarny głęboki
100 szt.
0238803025
25 mm 17 mm Lakierowane Czerwonobrązowy
100 szt.
0238802035
35 mm 21 mm Bez osłony Czarny głęboki
100 szt.
0238803035
35 mm 21 mm Lakierowane Czerwonobrązowy
100 szt.
0238803045
45 mm 28 mm Lakierowane Czerwonobrązowy
100 szt.
0238804025
25 mm 17 mm Lakierowane Brąz miedziany
100 szt.
0238804035
35 mm 21 mm Lakierowane Brąz miedziany
100 szt.
0238805025
25 mm 17 mm Lakierowane Czerwony tlenkowy
100 szt.
0238804045
45 mm 28 mm Lakierowane Brąz miedziany
100 szt.
0238805035
35 mm 21 mm Lakierowane Czerwony tlenkowy
100 szt.
0238805045
45 mm 28 mm Lakierowane Czerwony tlenkowy
100 szt.
0238806025
25 mm 17 mm Lakierowane Sepia
100 szt.
0238806035
35 mm 21 mm Lakierowane Sepia
100 szt.
0238806045
45 mm 28 mm Lakierowane Sepia
100 szt.
0238802045
45 mm 28 mm Lakierowane Czarny głęboki
100 szt.
0238807025
25 mm 17 mm Lakierowane Szary mysi
100 szt.
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
  • Wulkanizowane uszczelnienie EPDM o wysokiej jakości

  • Śruba ASSY

  • Napęd AW
Uwaga

Kolory mogą się nieznacznie różnić od koloru oryginalnego ze względu na sposób produkcji.