Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus 4 BP wkręt do tylnych paneli MDF Głowica z podkładką z pełnym gwintem z hartowanej stali ocynkowanej
Wkręt z pełnym gwintem z geometrią i końcówką wiercącą dostosowaną do MDF, do montażu tylnych ścian na powierzchniach czołowych MDF bez wstępnego nawiercenia, rozłupywania lub wybrzuszania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368761.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368762.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368760.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368773.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Połączenie gwintowe, nie pozostawia szczelin ani wybrzuszeń na powierzchni płyt MDF
- Optymalizacja i wydłużenie końcówki wiertła zapewnia połączenia śrubowe bez szczelin i wybrzuszeń
Mocne połączenie np. cienkich płyt pilśniowych, używanych jako tylne panele mebli
- Duża, płaska podkładka zapewnia mocne połączenie np. cienkich płyt pilśniowych, używanych jako tylne panele mebli
- Atrakcyjne wizualnie płaskie połączenie skręcane
- Duża średnica łba i mała średnica gwintu zapewniają wytrzymałe połączenie
Maksymalna wytrzymałość na wyciąganie i minimalny efekt rozłupywania
- Gwint dostosowany do materiału MDF
- Optymalne rozłożenie wiórów poprzez ząbkowany rdzeń na długości gwintu
- Zapobiega wtłaczaniu materiału MDF dzięki cienkiej średnicy rdzenia i bardzo wysokim zwojom gwintu
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor . Do zastosowań na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o stałej wysokiej wilgotności należy używać wkrętów ze stali nierdzewnej ASSYplus 4
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA).
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, pasywowany na niebiesko, wolny od chrom(VI), grubości warstwy 5 µm
- Do klasy wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Aby optymalnie wykorzystać zalety wkręta, należy użyć odpowiedniego bitu RW
- Gwint częściowy do MDF idealne nadaje się do łączenia płyt drewnianych z MDF. Specjalnie dostosowana geometria i forma podstawy gwintu pozwalają uniknąć wciskania i rozłupywania. Ze względu na właściwości różnych płyt MDF wymagane jest przeprowadzenie wstępnych testów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!