Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt budowlany ASSY®plus FT 4 CH Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb walcowy
Specjalny wkręt z gwintem pełnym, z małym łbem walcowym, do połączeń drewno-drewno o dużych obciążeniach oraz wzmocnień konstrukcji drewnianych wymagających małych odstępów przy krawędziach i wkrętach, w pomieszczeniach suchych lub mokrych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Dyskretny montaż elementów drewnianych
- Niewielka średnica łba zapewnia dyskretny montaż
- Niewielki efekt rozłupywania podczas zagłębiania łba śruby
Największe przeniesienie mocy w kierunku rozciągającym i ściskającym
- Symetryczny gwint o wysokiej efektywności wkręcania dostosowany do parametrów końcówki do wstępnego wiercenia
- W przypadku połączeń drewno-drewno o dużej obciążalności, niezależnie od kierunku obciążenia
Dzięki wydajnej końcówce nawiercającej zapewnia zwarte połączenia śrubowe i niewielkie przekroje materiału
- Bardzo krótkie dopuszczalne odległości krawędzi, np. 3xd, dzięki czemu wkręty ASSY ∅ 8 mm nadają się do szerokości belki 60 mm
- Bez konieczności wstępnego nawiercania
- Drewno nie rozłupuje się i nie pęka
- Niewielkie bicie długich śrub
Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności
- Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Nie należy używać wkrętu w zastosowaniach z bezpośrednią ekspozycją na elementy lub w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor gazowy
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Zatwierdzone zgodnie z ETA-11/0190, do sufitów kompozytowych z drewna i betonu ETA-13/0029
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Do połączeń przenoszących duże obciążenia rozciągające lub ściskające i odsłoniętych połączeń drewno-drewno w konstrukcjach nośnych
.
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, pasywowany na niebiesko chrom(VI) o grubości warstwy 8 µm
- Do klasy wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010--12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Wymaganie klasyfikacji T2/C2 jest spełniony zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- W przypadku wzmocnień przenoszących poprzeczne obciążenia ściskające, w celu równomiernego przeniesienia obciążenia między łożyskiem wspornika a łbami śrub musi być umieszczona płyta rozdzielająca nacisk. Łeb śruby musi być wyrównany z płytą rozdzielającą nacisk. W razie potrzeby użyć śrub z gwintem pełnym i łbem płasko stożkowym. Grubość płyty stalowej musi być tak zwymiarowana, aby był zagwarantowany równomierny rozkład obciążenia na śruby
- W przypadku wzmacniania elementów drewnianych pod kątem prostym do obciążenia rozciągającego włókien należy użyć co najmniej 2 wkrętów. Jeśli głębokość wkręcania wynosi co najmniej 20 x d powyżej lub poniżej obszaru podatnego na pękanie, gdzie d jest zewnętrzną średnicą gwintu śruby, można użyć tylko jednej śruby
- Śruby z gwintem pełnym nadają się do wzmacniania i tworzenia połączeń dwóch elementów przenoszących duże obciążenia. Elementy powinny być połączone bez żadnej przerwy
- W przypadku długich śrub ułożonych na krzyż lub w bloku śrubowym z wąskimi luzami krawędzi zaleca się wywiercenie otworów pilotowych lub użycie przykręcanych narzędzi, aby uniknąć przecięcia śrub
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!