Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus A2 Wkręt do drewna
Do mocowania drewnianych elementów elewacji w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dokładne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania
Ostrze centrujące precyzyjne pozycjonuje wkręt. Krawędzie tnące końcówki samowiercącej zapewniają bardzo wysoką wydajność wiercenia podobną do wiertła do drewna. Zapobiegają także pękaniu drewna.
Szybkie wkręcanie
Wiertło oraz gwint za ostrzem wiercącym zapewniają płynne i szybkie wkręcanie.
Szybkie i czyste pogłębianie
Frezowane żebra zapewniają szybkie i czyste pogłębianie.
Końcówka AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie siły
Końcówka AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
W poniższej tabeli wydanej przez ISER (Niemieckie biuro informacji w zakresie stali nierdzewnej do różnych zastosowań, www.edelstahl-rostfrei.de, arkusz informacji 828) można znaleźć zestawienie różnorodnych zastosowań stali nierdzewnej. Z uwagi na warunki atmosferyczne zaleca się stosowanie stali nierdzewnej (np. materiał nr 1.4016) wyłącznie w środowiskach wiejskich oraz pod warunkiem znacznych ograniczeń. Dlatego do użytku na zewnątrz budynków zalecamy wyłącznie austenityczną stal nierdzewną. Stal nierdzewna A4 nadaje się w szczególności do użytku w środowiskach przemysłowych oraz na wybrzeżach.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. sześciokątne wkręty do drewna ASSY D, DIN 571 lub wkręty Wüpofast.
W celu zamocowania metali do drewna należy wykonać precyzyjne wycięcie w metalowej płytce.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje przetwarzania można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Mocowanie drewna na zewnątrz budynków, w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych.
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!